エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの 光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブル/マルチモード/10G/LC-LC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68860277
品番
OC-LCLC5OM3/3
参考基準価格(税別)
¥28,190
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)
ケーブル長(m)
3
芯数
2
コネクタ形状
LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2
ファイバータイプ
マルチモード
トラスコ品番
835-7606
規格
10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX
材質(シース)
PVC
ケーブル外径(Φmm)
2
コア径(μm)
50(光ファイバー)
クラッド径(μm)
125(光ファイバー)
変換タイプ
オス - オス