キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68860627 品番TK-FLP01BK
参考基準価格(税別)¥10,714 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。
タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®キーボード。

キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。 ブラック キーピッチ(mm)17 キーストローク(mm)2 通信方式FHSS方式 付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1 質量(g)【キーボード本体】230(保護カバー含む) 電源【キーボード本体】内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 対応OSWindows 11、Windows 10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】291×92×8(開いた状態) インターフェースBluetooth(R) 保証期間6カ月間 キー方式パンタグラフ 充電時間(時間)約2.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 充電可能回数500回 電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合(想定))※メーカーテスト値 ホットキー数10キー 接続台数3台 電波周波数2.4GHz 対応プロファイルHID(Human Interface Device)

商品説明動画

TK-FLP01シリーズのペアリング方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする