島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 多点杖
オールアルミクォッドケイン おしゃれ四点式 ロータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラウン、足ゴム:黒
タイプ
格子
注文コード
68862788
品番
71-C1
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
前後左右に安定感があるので、屋内での立ち上がりの補助や歩行訓練に最適な杖です。 ・左手・右手、両方に使用可能 ・幅広いグリップ高さ調整 ・軽量アルミ製&TPR製グリップ 適正ゴムチップ内径:15mm
色
ブラウン、足ゴム:黒
タイプ
格子
仕様
着脱式ストラップ付
材質
本体:アルミ/PP、グリップ:PVC、ベース:アルミ、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
約600
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×22.5×66〜88.5
高さ調節
10段階
ピッチ(cm)
約2.5