※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 型式(52R) 上配管形・外部パイロット ねじの種類(-) Rc 注文コード68862877 品番SS5Y5-52RPH2-02U
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はバルブ連数・型式・ねじの種類など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ種類:(PH) フラットケーブル (10極)、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(U) U側、取付方法:(-) 直接取付 型式(52R) 上配管形・外部パイロット ねじの種類(-) Rc バルブ連数2 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする