曜日別特売
TY132B ロフストランドクラッチ TY132 CORELLE(コレール) 68863016

TY132B ロフストランドクラッチ TY132 CORELLE(コレール) 68863016
TY132B ロフストランドクラッチ TY132 CORELLE(コレール) 68863016

ロフストランドクラッチ TY132

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)約580
内容量1本注文コード68863016品番TY132B
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,798
販売価格(税別)非課税商品
7,798

ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。 アルミ製 非課税

材質カフ:合成樹脂、支柱:アルミニウム合金(22/19Φ)寸法(mm)握り手~上部:215~290、握り手~下部:640~890質量(g)約580ピッチ(mm)25内径(Φmm)ゴムキャップ:18大きさ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ロフストランドクラッチの場合体重のを多くかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。
※使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする