ロフストランドクラッチ 大人用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68863025 品番No.2661
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥9,698
販売価格(税別) 非課税商品
9,698

ボタン伸縮型。
プラスチックカフですので、温めてカフを広げることができます。

材質アルミ軽合金 寸法(mm)握り〜先ゴム:約65.5〜93.5 質量(g)約580 ピッチ(cm)2.5 制限体重(kg)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68863025
2022-08-12
用途:
外出時
サービス業

日常的に使用するため購入しました。長さの調整はボタンロックで安心して身体を支えられます。バランスが良いのか軽く感じます。ガタつきはなく地面に突いたときのガチャ音はほぼしません。グリップは固く手のひらへの緩衝はありませんが手触りは良く強く握っても痛くありません。私は成人男ですが手が小さいのでグリップは少し太めに感じます。使い始めてから9ヶ月経過しました。とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする