KW2G-H エコパワーメーター SD対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68863515 品番AKW2020GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

導入から計測・データ管理まで、使用エネルギーの「見える化」を簡単に!

仕様端子カバー付き(ネジ端子M3ネジ、M3.5ネジ) 性能インバータ電源(1次側)も計測可能 電圧(入力計測)AC100/200V系 電流(A)5、50、100、250、400、600 電源AC100-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×95×65 パルス出力電力、電流警報 相線式単相2線、単相3線、三相3線 電池寿命約2年(25℃、無通電時にて) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差時計精度月差±30秒/月(25℃にて)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする