エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
ステンレススタンド バッグインボッグス用S No.20FC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68863682
品番
S32-212
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
317(311)×317(311)×388(320×320)
材質(キャスター)
ナイロン、自在車4個(ストッパー2個付)
キャスター径(Φmm)
50
適合容器
バッグインボックス
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません