※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数8
型式(10) 横配管形
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C12) Φ12ワンタッチ管継手、取付方法:(BA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68864356
品番SS5Y7-10F1-08US-C12BA-NA
参考基準価格(税別)¥39,660
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など320種類から選べます
他の種類を見る