精米機 つきたて風味

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68865956 品番BR-WA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お米屋さんと同じ精米方式「圧力精米式」を採用。お米どうしをこすり合わせながらやさしくぬかを取るため、お米が傷つきにくく、つやと透明感のある仕上がりになります。
古い白米もおいしさと鮮度をリフレッシュ「白米フレッシュ」コース。
ビタミンEとビタミンB1が豊富な胚芽部分を残して精米する「胚芽」コース。
選べる精米度(3分づき〜上白米まで好みに合わせて精米度を15段階から選択できます)
精米機構をはずすと運転をストップする「安全機構」。

容量1〜10合 ホワイト 本体質量(kg)11 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×435×400 消費電力(W)(50/60Hz)255/285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68865956
2024-03-14
用途:
毎日食べる量
その他業種

満足でした。つきたてご飯いただきました。素晴らしい商品ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
68865956
2021-10-29
用途:
精米
渡辺商店 様 (飲食業)

機能も分かりやすく手入れもし易くて良い買い物が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
68865956
2017-10-02
用途:
玄米の精米
医療・福祉・介護関連業

もち米も可能な精米機を探していました。当初別の新型機種を候補に挙げていましたが、もち米対応か否かの記載がないため、MonotaRO 商品問合せ窓口に質問したところ、BR-WA10なら可能と連絡をいただきました。早速購入し使用しましたが、想像以上に精米速度が早く驚きました。欠け米もなく満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする