PROMOTE
PROMOTEの ドライバー/ビット
PROMOTEの ドライバー
PROMOTEの 防爆ドライバー
防爆 マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68866568
品番
BMD75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
各種ネジの脱着に使用します。
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
4
全長(mm)
約155
軸径(Φmm)
約4
軸径(inch)
-
軸長(mm)
約79
グリップ径(Φmm)
約24
材質(グリップ)
樹脂
材質(軸)
ベリリウム銅合金
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用
商品構成
単品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68866568
BMD75
11056161
PM1223-075
防爆マイナスドライバー
PROMOTE
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)