PROMOTE
PROMOTEの ドライバー/ビット
PROMOTEの ドライバー
PROMOTEの 防爆ドライバー
防爆 マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68866577
品番
BMD100
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
各種ネジの脱着に使用します。
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
約210
軸径(Φmm)
約5
軸径(inch)
-
軸長(mm)
約107
グリップ径(Φmm)
約30
材質(グリップ)
樹脂
材質(軸)
ベリリウム銅合金
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用
商品構成
単品