防爆 マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68866586 品番BMD150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

各種ネジの脱着に使用します。

先端形状マイナス 先端刃幅(mm)8 全長(mm)約260 軸径(Φmm)約6 軸径(inch)- 軸長(mm)約150 グリップ径(Φmm)約34 材質(グリップ)樹脂 材質(軸)ベリリウム銅合金 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用 商品構成単品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68866586 BMD150 11056179 PM1223-150 防爆マイナスドライバー PROMOTE 防爆マイナスドライバー PROMOTE 1個 6,598 税込7,258 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする