TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
フラスコ洗い用ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68867033
品番
H-83F
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥697
販売価格(税別)
¥
634
バスケットに入れる
クランク回転式 フラスコ洗い用ブラシ
適合器具
フラスコ
毛材
ナイロン 100%
全長(mm)
300
用途
フラスコ洗い用(クランク回転式)
TGK品番
089-52-22-83
サイズ
小
適合容量(mL)
50〜100
材質(柄部)
針金