投入用ステンレスホッパー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68868695 品番 THT-18-1S
参考基準価格(税別)¥42,750 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。

容量(L)1 質量(kg)0.5 呼び(ヘルール)1S 内径×高さH(Φmm×mm)180×181 材質SUS304

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする