MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 厨房機器・設備・調理機械
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 下調理機器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ホッパー
投入用ステンレスホッパー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68868713
品番
THT-24-1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥44,990
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
容量(L)
3
質量(kg)
0.7
呼び
(ヘルール)1S
内径×高さH(Φmm×mm)
240×234
材質
SUS304