MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 厨房機器・設備・調理機械
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 下調理機器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ホッパー
投入用ステンレスホッパー
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68868722
品番
THT-27-1S
参考基準価格(税別)
¥50,030
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
容量(L)
4
質量(kg)
1.1
呼び
(ヘルール)1S
内径×高さH(Φmm×mm)
270×259
材質
SUS304