※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C12) Φ12ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68868784
品番SS5Y7-10SDBN-05DR-C12-NA
 
参考基準価格(税別)¥68,590
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
 
この商品はバルブ連数・型式・仕様など1069種類から選べます
他の種類を見る