MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 厨房機器・設備・調理機械
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 下調理機器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ホッパー
投入用ステンレスホッパー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68868808
品番
THT-21-1.5S
参考基準価格(税別)
¥54,340
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
容量(L)
2
質量(kg)
0.6
呼び
(ヘルール)1.5S
内径×高さH(Φmm×mm)
210×195
材質
SUS304