投入用ステンレスホッパー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68868887 品番 THT-47-1.5S
参考基準価格(税別)¥104,040 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。

容量(L)25 質量(kg)4.5 呼び(ヘルール)1.5S 内径×高さH(Φmm×mm)470×421 材質SUS304

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする