投入用ステンレスホッパー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68868932 品番 THT-30-2S
参考基準価格(税別)¥64,140 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。

容量(L)5 質量(kg)1.3 呼び(ヘルール)2S 内径×高さH(Φmm×mm)300×264 材質SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする