THT-36-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869158

THT-36-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869158
THT-36-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869158
THT-36-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869158
THT-36-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869158

投入用ステンレスホッパー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
呼び(ヘルール)4S
容量(L)10
内容量1個注文コード68869158品番THT-36-4S
参考基準価格(税別)¥84,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。

容量(L)10質量(kg)2.2呼び(ヘルール)4S内径×高さH(Φmm×mm)360×273材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする