THT-47-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869185

THT-47-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869185
THT-47-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869185
THT-47-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869185
THT-47-4S 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869185

投入用ステンレスホッパー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
呼び(ヘルール)4S
容量(L)25
内容量1個注文コード68869185品番THT-47-4S
参考基準価格(税別)¥117,890販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。

容量(L)25質量(kg)4.5呼び(ヘルール)4S内径×高さH(Φmm×mm)470×368材質SUS304

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする