※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68869308
品番SS5Y7-10SEAN-02B-C8-NA
 
参考基準価格(税別)¥59,510
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
 
この商品はバルブ連数・型式・仕様など1069種類から選べます
他の種類を見る