※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数24
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-sub、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C12) Φ12ワンタッチ管継手、取付方法:(AA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:-
注文コード68872223
品番SS5Y7-10SNC-24B-C12AA-NA
参考基準価格(税別)¥118,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など1069種類から選べます
他の種類を見る