スヌーピー BT シール容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)正角:130、長角:290、正角:610 注文コード68878768 品番4PCセット B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

『スヌーピー BT シール容器』は、必要な分だけ小分けにして冷凍保存したり、フタをとってそのまま電子レンジで温められる調理器具です。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍します。離乳食の小分け保存や、冷凍保存にも便利です。

用途ご家庭での食品の保存に。 材質本体:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂 形状角形 容量(mL)正角:130、長角:290、正角:610 耐熱温度(℃)本体:140、フタ:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【正角130ml】6.8×6.8×4.6【長角290ml】13.8×7×4.6【正角610ml】13.9×13.9×4.6 電子レンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする