マリクレール RB 電子レンジ容器 5PC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68878786 品番MC-669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

『マリクレール RB 電子レンジ容器 5PC』は、みずみずしく咲き誇るバラの花弁がモチーフとなっている電子レンジ容器です。ピンクの色合いがキュートな調理器具です。蓋をしたまま電子レンジにかけられるラップいらずの保存容器で、重なりが良いので冷蔵庫内にスッキリ収まります。レンジにかける際の蒸気穴はスライド式です。指1本で開閉できます。

用途ご家庭での電子レンジを用いる調理の際に。 材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン 形状角形、丸形 容量(mL)丸型:270、小判型:310、正角型:330 寸法(cm)丸型:直径9.4×奥行10.6×高さ6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小判型:12.6×8.8×6.2、正角型:10.9×9.4×6.1 電子レンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする