- 腕カバー デニム 両ゴムタイプ モノタロウ 68879344 - 腕カバー デニム 両ゴムタイプ モノタロウ 68879344 - 腕カバー デニム 両ゴムタイプ モノタロウ 68879344

腕カバー デニム 両ゴムタイプ

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68879344 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

11.5オンス生地仕様でデニム(ジーンズ)素材の丈夫な腕カバーです。
生地の特性上、製造ロットにより画像のものと微妙に色が異なる場合があります。
両サイドゴム付仕様になります。
園芸や農作業などに最適な腕カバーです。

インディゴブルー サイズフリー 材質綿100% 用途農作業・園芸・ガーデニングなど 仕様両側ゴム 全長(cm)約39
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※使用中、皮膚に異常を感じた場合はただちに使用を止めてください。また、症状が治まらない場合は医師の診断を受けてください。
※汚れた場合は手洗いをお薦めしますが、材質の性質上色落ちする可能性がありますので注意願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68879344 - 18887882 U40-5 デニム腕カバー 両口ゴム ユニワールド デニム腕カバー 両口ゴム ユニワールド 1双 479 税込527 メーカー違いの相当品です
68879344 - 75891875 - 腕カバー デニム製 両ゴムタイプ モノタロウ 腕カバー デニム製 両ゴムタイプ モノタロウ 1双 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68879344
2022-01-30
用途:
石材加工
製造業

他の同様の商品より安い。ゴワゴワしてなくて作業するのにちょうど良い厚さです。

対象商品:
68879344
2021-11-11
用途:
機械のメンテナンス時
コニプロ合同会社 様 (サービス業)

リピート購入です。ブラックデニムの丈夫な生地で汚れも目立たなくて、当社社員のお気に入りです。

対象商品:
68879344
2021-08-04
用途:
半袖作業時の腕カバー
製造業

夏時期の腕の怪我や火傷の防止の必需品
安くてしっかりしていていい感じです。

対象商品:
68879344
2020-05-09
用途:
清掃 庭仕事 炊事
サービス業

しっかりした生地でとても良い製品です。コスパも良く長く使えそうです。洗い替えにリピしたいと思います。

対象商品:
68879344
2021-06-29
用途:
裏庭の手入れ
製造業

機能的には問題ないが色落ちが半端でない。念のため手洗いしたが何度洗い・リンスしても藍色が出てくる。中国製だから予想はしていたが。

対象商品:
68879344
2019-11-30
用途:
作業全般
諏訪商店 様

結構肉厚。大き目。色はブルー系ではなくブラック系。
片側がリブのものの製作販売を望む。

対象商品:
68879344
2019-01-23
用途:
車の整備、庭仕事

デニム生地なので、凄く丈夫で長持ちしそうです。あと数枚購入したいと思っています。

対象商品:
68879344
2021-07-28
用途:
作業時

少しでも水に濡れたり汗をかいたりした場合は着ているものに色移りします。
洗濯してみようと思い腕カバーをバケツに入れて水を入れたところバケツが紫ではなくほぼ真っ黒な水になりました、3回ほど水を交換してもまだ真っ黒になります。これなら洗濯などせず捨てた方が良いと思われます。価格相当なので使い捨てですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする