コンパクトフラッシュ133倍速

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68880236 品番TS16GCF133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エントリーレベルの一眼レフカメラに最適
優れたパフォーマンス
MLCフラッシュ搭載
UDMA4に対応
エラーを検出して訂正するECC
RecoveRx 画像復旧ソフトウェア

記憶容量(GB)16 寸法(mm)42.8×36.4×3.3 質量(g)最大11.4 動作電圧3.3V/5V 動作温度(℃)-25〜85 挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68880227
2021-06-03
用途:
カメラ
その他業種

CFカードは家電売店ではなかなか手に入らず、困っていました。値段も格段に安く満足しています。

対象商品:
68880218
2021-07-16
用途:
一眼レフカメラ
その他業種

予備品として値段が安かったため購入、使用して満足しています。

対象商品:
68880245
2018-04-16
用途:
計測器のメモリー
製造業

YOKOGAWA WT3000E用に購入。
サンワサプライ コンパクトフラッシュアダプタ 76036222
トランセンド コンパクトフラッシュ133倍速 68880245
と合わせて問題なく使用できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする