アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
クラフト砂絵ボトルセット ハガキ倍判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68880466
品番
12683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
キャッチコピー:のり付シートに原画をコピーするだけで簡単につくれます!!
商品説明:砂を戻しやすいミニジョウゴ付
セット内容
のり付シート×1、タック付シート×1、メタリックフレーム×1、カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、ミニジョウゴ×1
材質
砂:プラ、砂絵台紙:塩ビ
寸法(mm)
200×150
注意
※OK