アンブレラマーカー ファンシークレイ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68880545 品番12678
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

キャッチコピー:ファンシークレイの飾りで自分の傘の目印にしよう!
商品説明:ファンシークレイでアンブレラマーカー用の飾りを作成し、自分の傘の目印にします。アンブレラマーカーは傘の持ち手の部分に取り付けます。使い方は、シリコンリングを広げて持ち手に通し、根元の方にスライドさせて取り付けて下さい。

セット内容アンブレラマーカー×1、ファンシークレイ50g×2、ヒートン×1 材質シリコン、真鍮、でんぷん他 寸法(mm)シリコンリング:Φ20全長:35、ファンシークレイ包装:86×126×11、ヒートン:7×15
注意
※OK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする