アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
光るきのこテラリウムキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68880588
品番
12668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥821
販売価格(税別)
¥
746
バスケットに入れる
キャッチコピー:蓄光ねんどで光るキノコテラリウムを作ろう
商品説明:暗闇で光るキノコテラリウムが出来ます
セット内容
ジオラマ粘土ダークブラウン超小粒30g×1、紙巻きワイヤー#26Φ0.45×360mm×1、ジオラマスポンジライトグリーン2g×1、透明ドームミニ土台×1、透明ドームミニ×1、蓄光ねんど抗ウイルス25g×1、ねんどベラ×1、説明書×1
材質
ねんど:樹脂中空体、ワイヤー:鉄、透明ドーム:プラ
寸法(mm)
123×100×123
注意
※OK