クランプフィルタ 3個セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード68881087 品番ZCAT2035-0930A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。

長さ(mm)35 外形寸法(mm)13 内径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
ノイズはこれだけでは、、、
サービス業

自動車への後付けLEDバルブのノイズ対策の一つとして購入。
効果なし(私の場合は)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする