三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
B型汁椀
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68881715
品番
G-1C
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
148×64
色
クリーム
容量(mL)
685
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇