三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
楕円小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68882092
品番
KB-797IV
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
111×94×45
色
アイボリー
質量(g)
150
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇