三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
さしみ丸鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
初花
注文コード
68882528
品番
KB-841HH
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
142×51
色
初花
質量(g)
450
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇