※蓋のみ
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
茶碗蒸し蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68883002
品番
KF-888MZB
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
76×20
色
水玉青
タイプ
蓋
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇