※蓋はつきません

汁椀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)330 注文コード68883797 品番MB-28KUS
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は柄・容量など13種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 寸法(mm)125×60 黒内朱 容量(mL)330 タイプ本体(身) 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする