※蓋のみ
三信化工
飯椀蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
華かんむり
寸法(mm)
117×33
注文コード
68885093
品番
MB-607HMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
柄・色・寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
117×33
色
華かんむり
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇