※蓋のみ
三信化工
飯椀蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
葉音
寸法(mm)
117×33
注文コード
68885102
品番
MB-607HNE
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
柄・色・寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
117×33
色
葉音
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇