※蓋のみ
三信化工
飯椀蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
カリブ
寸法(mm)
111×35
注文コード
68885285
品番
MB-609CAR
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
柄・色・寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
111×35
色
カリブ
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇