曜日別特売
MB-627F 角煮物椀 三信化工 68885723

※蓋はつきません

角煮物椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ふる里注文コード68885723品番MB-627F
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質メラミン寸法(mm)135×135×47ふる里容量(mL)430タイプ本体(身)電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする