※蓋はつきません

飯茶椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68886764 品番 MB-805YUK
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質メラミン 寸法(mm)117×54 友花 容量(mL)280 タイプ本体(身) 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする