画像準備中

LED電球 ビームランプ形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68887257 品番 LDR10N-W/150W/2
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

定格寿命:40,000時間
屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)

全長(mm)131 質量(g)390 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)120 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)10.4 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 光源寿命40000時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする