東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球 ビームランプ形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887266
品番
LDR4L-W/75W/2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
定格寿命:40,000時間
屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
全長(mm)
131
質量(g)
390
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
120
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
4
相関色温度(K)
2700
平均演色評価数
Ra83
光源色
電球色
光源寿命
40000時間