東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球 ミニクリプトン形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68887275
品番
LDA6N-G-E17/S/60W2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
全長(mm)
80
質量(g)
34
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
40
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格電流(A)
0.104(100V)
定格消費電力(W)
5.9(100V)
全光束(Lm)
760
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.8
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
760
配光角度(°)
200
光色
昼白色(5000K Ra:83)