三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
180×26
色
グリーンフレンド
注文コード
68887787
品番
MS-11GF
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
柄・寸法・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
180×26
色
グリーンフレンド
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇