三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
夏目
容量(mL)
300
注文コード
68888252
品番
MS-347NAM
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
形状
角皿
色
夏目
容量(mL)
300
高さ(mm)
27
短辺(mm)
135
長辺(mm)
175
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器