三信化工
菜皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ルナデコール
注文コード
68889302
品番
MS-664LNA
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
柄・寸法・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
180×30
色
ルナデコール
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇