三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
弁当箱舟型小(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68890228
品番
P-5R
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
168×120×42
色
赤
容量(mL)
400
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇